PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v | AA4VLR 13F722

PATTERSON FAN FHVTCC Luftsirkulator Tilhengerkjøler 240v

På lager
Vare: AA4VLR Modell: FHVTCCKryssreferanse: 13F722

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Bearing TypeBall
Vifte RPM1075
CFM @ 0.000-inn. SP2800
CFM-rekkevidde2800
Utslippshøyde (in.)4
Utladningsbredde (in.)16
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning2.9/1.5
Husdybde25 "
HusfinishBlå pulverlakk
Husets høyde16 "
Housing Material16 Målerstål
Husets bredde16 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.112 F
Maks. Innløpstemperatur112 grader F.
Motor HP3/4
Motor turtall1075
Motor TypeÅpne Dripproof
MonteringSvingbar vegg
Fase1
Speedenslig
HastighetsstyrbarNei
typenTilhengerkjøler
Spenning230/460
Hjuldiameter10.5 "
HjulmaterialeGalvanisert
Hjulbredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)41.59
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN FHVTCC Luftsirkulator Tilhengerkjøler 240v
20 011 NOK / enhet