A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Byråoverensstemmelse: cus , ampere @ lav volt: 1.8 , Lagertype: Ball , Brems: Motor med flere plater , Klassifisering: H4 , Farge: Hvit , Kontroll: NEMA 4X trykknappanheng , Kontrollledning: 16 ft. , Plikt: Kontinuerlig , Bli ferdig: Epoxy maling , takhøyde: 16.875 " , Husdybde: 6.125 " , Huslengde: 18.75 " , Husbredde: 8.75 " , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Heis: 20 ft. , Løftehastighet: 16 FPM , Vektgrense: 500 lb. , Smøring: Ikke-oksiderende fett , Min. Mellom kroker: 16.25 " , Motor HP: 0.25 , Motor turtall: 3450 , NEMA/IEC-ramme: 56J , Antall hastigheter: 1 , Skruemateriale: Rustfritt stål , segltype: Mekanisk , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Nei , Type: Kjemisk motstandsdyktighet
Sentrifugalpumper
Dayton sentrifugalpumper er designet for overføring av ikke-brennbare væsker. De er egnet for kontinuerlig middels trykksirkulasjon, jockeypumpeservice, boosterservice, vanning og andre pumpeapplikasjoner. De kommer med en vanntett spyleport for dekontaminering av kjemikalier på seteelastomerene og tetningene. Velg fra en rekke av disse sentrifugalpumpene, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tomme maksimale diametere på Raptor Supplies.