Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 16.6 / 9.4-8.3 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 58 @ 60 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 53-83 @ 75-30 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 96 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 92 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 89 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 86 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 83 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 77 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 68 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 58 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 47 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 31 |
Høyde | 7.5 " |
Housing Material | Noryl |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Noryl |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 "PT |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Innløpstype | 1-1 / 2 "PT |
Lengde | 15.875 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 4 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 105 @ 10 ft |
Maks. Hode | 83 ft. |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 16 @ 80 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | TEFC |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1 1/2 PT |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4 Posisjon |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Forsegl materiale | Viton, Noryl(TM), Karbon, Keramikk |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.2 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Kjemisk motstandsdyktighet |
Spenning | 115 / 208-230 |
Volutt materiale | Noryl |
Fuktede materialer | Noryl, SS, Viton, Carbon, Keramikk |
Bredde | 7.625 " |