DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFD

DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v

På lager
Vare: AC4BFD Modell: 2YER3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.4/4.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head20 @ 35 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11-20 @ 50-28 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head26
GPM for vann @ 15 ft av Head24
GPM for vann @ 20 ft av Head23
GPM for vann @ 25 ft av Head21
GPM for vann @ 30 ft av Head19
GPM for vann @ 40 ft av Head14
GPM for vann @ 50 ft av Head11
GPM for vann @ 60 ft av Head9
Høyde7.5 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "PT
Inntakstrykk75 PSI
Innløpstype1-1 / 2 "PT
Lengde15.875 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head35 @ 10 ft
Maks. Hode62 ft
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head3 @ 60 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1 1/2 PT
Fase1
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning115/230
Volutt materialepolypropylen
Fuktede materialerPolypropylen, Buna-N, SS, Carbon, Ceramic
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2YER2 Sentrifugalpumpe 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 121 NOK
DAYTON 2YER4 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFE 2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 177 NOK
DAYTON 2YER5 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 075 NOK
DAYTON 2YER6 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFG 2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 369 NOK
DAYTON 2YER7 Sentrifugalpumpe 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2ÅR75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382811 655 NOK
DAYTON 2YER8 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFJ 2ÅR8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382812 164 NOK
DAYTON 2YER9 Sentrifugalpumpe 1 1/2hk 1ph 115/208-230v | AC4BFK 2ÅR97517.0 / 9.0-8.565 @ 55 ft7366-595012 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v
10 129 NOK / enhet