DAYTON 2YEV6 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BGA

DAYTON 2YEV6 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v

På lager
Vare: AC4BGA Modell: 2YEV6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps1.7-1.6/0.8
Forsterker @ Lav volt1.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head20 @ 35 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11-20 @ 50-28 ft.
BremsMotor med flere plater
KlassifiseringH4
FARGEHvit
KontrollNEMA 4X trykknappanheng
Kontrollledning16 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
FinishEpoxy maling
GPM for vann @ 10 ft av Head26
GPM for vann @ 15 ft av Head24
GPM for vann @ 20 ft av Head23
GPM for vann @ 25 ft av Head21
GPM for vann @ 30 ft av Head19
GPM for vann @ 40 ft av Head14
GPM for vann @ 50 ft av Head11
GPM for vann @ 60 ft av Head9
Takhøyde16.875 "
Høyde7.5 "
Husdybde6.125 "
Husets lengde18.75 "
Housing MaterialNoryl
Husets bredde8.75 "
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk75 PSI
Innløpstype1-1 / 2 "PT
Lengde15.875 "
Heis20 ft.
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet500 lb.
SmøringIkke-oksiderende fett
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head35 @ 10 ft
Maks. Hode62 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. Mellom kroker16.25 "
Min. GPM @ Head3 @ 60 ft
MotorhusTEFC
Motor HP0.25
Motor turtall3450
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme56J
Antall hastigheter1
Outlet1 1/2 PT
Fase3
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton, Noryl(TM), Karbon, Keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseNei
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning208-230/460
Volutt materialeNoryl
Fuktede materialerNoryl, SS, Viton, Carbon, Keramikk
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.9975
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2YER2 Sentrifugalpumpe 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 200 NOK
DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2ÅR3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11910 209 NOK
DAYTON 2YER4 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFE 2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 257 NOK
DAYTON 2YER5 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 154 NOK
DAYTON 2YER6 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFG 2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 458 NOK
DAYTON 2YER7 Sentrifugalpumpe 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2ÅR75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382811 747 NOK
DAYTON 2YER8 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFJ 2ÅR8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382812 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEV6 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v
10 185 NOK / enhet