DAYTON 5WXT7 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1-1/2 Hp 3 Ph | AE7CKW

DAYTON 5WXT7 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1-1/2 Hp 3 Ph

På lager
Vare: AE7CKW Modell: 5WXT7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarcus
amps7.0-6.6/3.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 48 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head97-16 @ 23-60 ft.
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head108
GPM for vann @ 15 ft av Head105
GPM for vann @ 20 ft av Head100
GPM for vann @ 25 ft av Head95
GPM for vann @ 30 ft av Head81
GPM for vann @ 40 ft av Head70
GPM for vann @ 5 ft av Head116
GPM for vann @ 50 ft av Head44
GPM for vann @ 60 ft av Head13
Høyde7.875 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "PT
Inntakstrykk122 PSI
Innløpstype1-1 / 2 "PT
Lengde13.437 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet260 SSU
Maks. GPM @ Head116 @ 5 ft
Maks. Hode65 ft.
Maks. Væske Temp.300 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head13 @ 60 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 PT
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton, karbon / keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning208-230/460
Fuktede materialer316 rustfritt stål, Viton, karbon, keramikk
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2YER2 Sentrifugalpumpe 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 121 NOK
DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2ÅR3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11910 129 NOK
DAYTON 2YER4 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFE 2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 177 NOK
DAYTON 2YER5 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 075 NOK
DAYTON 2YER6 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFG 2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 369 NOK
DAYTON 2YER7 Sentrifugalpumpe 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2ÅR75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382811 655 NOK
DAYTON 2YER8 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFJ 2ÅR8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382812 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WXT7 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1-1/2 Hp 3 Ph
18 542 NOK / enhet