Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 8.3-7.6/3.8 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 85 @ 60 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 48-106 @ 80-30 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 123 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 119 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 115 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 110 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 106 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 97 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 86 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 76 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 63 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 48 |
Høyde | 7.5 " |
Housing Material | polypropylen |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | polypropylen |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 "PT |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Innløpstype | 1-1 / 2 "PT |
Lengde | 15.875 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 4 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 135 @ 10 ft |
Maks. Hode | 86 ft. |
Maks. Væske Temp. | 140 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 42 @ 80 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | TEFC |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1 1/2 PT |
Fase | 3 |
Portrotasjon | 4 Posisjon |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Forsegl materiale | Buna-N, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.15 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Kjemisk motstandsdyktighet |
Spenning | 208-230/460 |
Volutt materiale | polypropylen |
Fuktede materialer | Polypropylen, Buna-N, SS, Carbon, Ceramic |
Bredde | 7.625 " |