DAYTON 5WXT9 Pump Centrifugal Stainless Steel 2 Hp 3 Ph | AE7CKY

DAYTON 5WXT9 pumpe sentrifugal rustfritt stål 2 Hp 3 Ph

På lager
Vare: AE7CKY Modell: 5WXT9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarcus
amps9.6-9.2/4.6
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head100-26 @ 26-60 ft.
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head114
GPM for vann @ 15 ft av Head110
GPM for vann @ 20 ft av Head109
GPM for vann @ 25 ft av Head102
GPM for vann @ 30 ft av Head92
GPM for vann @ 40 ft av Head85
GPM for vann @ 5 ft av Head130
GPM for vann @ 50 ft av Head55
GPM for vann @ 60 ft av Head24
Høyde7.75 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet2 "PT
Inntakstrykk121 PSI
Innløpstype2 "PT
Lengde14.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet260 SSU
Maks. GPM @ Head130 @ 5 ft
Maks. Hode68 ft
Maks. Væske Temp.300 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head24 @ 60 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 PT
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton, karbon / keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning208-230/460
Fuktede materialer316 rustfritt stål, Viton, karbon, keramikk
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.562
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2YER2 Sentrifugalpumpe 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 121 NOK
DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2ÅR3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11910 129 NOK
DAYTON 2YER4 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFE 2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 177 NOK
DAYTON 2YER5 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 075 NOK
DAYTON 2YER6 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFG 2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 369 NOK
DAYTON 2YER7 Sentrifugalpumpe 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2ÅR75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382811 655 NOK
DAYTON 2YER8 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFJ 2ÅR8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382812 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WXT9 pumpe sentrifugal rustfritt stål 2 Hp 3 Ph
17 450 NOK / enhet