DAYTON 4JMX6 Pumpe 2 Hk 115/230v 18.0/9.0 Amp | AD8ERF

DAYTON 4JMX6 Pumpe 2 Hp 115/230v 18.0/9.0 Amp

På lager
Vare: AD8ERF Modell: 4JMX6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarcus
amps18.0/9.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head100 @ 26 til 26 @ 60 ft
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head114
GPM for vann @ 15 ft av Head110
GPM for vann @ 20 ft av Head109
GPM for vann @ 25 ft av Head102
GPM for vann @ 30 ft av Head92
GPM for vann @ 40 ft av Head85
GPM for vann @ 5 ft av Head130
GPM for vann @ 50 ft av Head55
GPM for vann @ 60 ft av Head24
Høyde7.75 "
Housing Material304 rustfritt stål
HP2
Hz60
Pumpehjulsmateriale304 SS
PumpehjulstypeStengt
Inlet2 "PT
Inntakstrykk120 PSI
Innløpstype2 "PT
Lengde15 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. GPM @ Head130 @ 5 ft
Maks. Hode68 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head24 @ 60 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypePSC
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 PT
Fase1
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning115/230
Fuktede materialerKarbon, Keramikk, 304 Rustfritt Stål, Viton
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 2YER2 Sentrifugalpumpe 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2ÅR2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7210 121 NOK
DAYTON 2YER3 Sentrifugalpumpe 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2ÅR3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11910 129 NOK
DAYTON 2YER4 Sentrifugalpumpe 1/2hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFE 2ÅR4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11910 177 NOK
DAYTON 2YER5 Sentrifugalpumpe 3/4 Hk 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2ÅR53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181010 075 NOK
DAYTON 2YER6 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFG 2ÅR6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181011 369 NOK
DAYTON 2YER7 Sentrifugalpumpe 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2ÅR75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382811 655 NOK
DAYTON 2YER8 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4BFJ 2ÅR8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382812 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JMX6 Pumpe 2 Hp 115/230v 18.0/9.0 Amp
14 640 NOK / enhet