APPROVED VENDOR Gjennom herdet stål tykk skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9279
1"1-1 / 16 "2"1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "498NOK
B
Z9283
1.5 "1-9 / 16 "3"1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "77NOK
C
Z9281
1.25 "1.375 "2.5 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "1 036 NOK
D
Z9280
1.125 "1.187 "2.25 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "686NOK
E
Z9282
1.375 "1.437 "2.75 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "483NOK
F
10E602
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "13 / 64 "+ 0.005 / -0.013 "1 554 NOK
G
Z9270
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "275NOK
H
Z9277
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "7 / 32 "+ 0.011 / -0.012 "260NOK
I
2 KKF 5
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "86 250 NOK
J
Z9272
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "2 657 NOK
K
Z9276
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "7 / 32 "+ 0.011 / -0.012 "952NOK
L
2 KKF 4
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "41 437 NOK
M
Z9271
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "724NOK
N
Z9278
7 / 8 "15 / 16 "1.75 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "506NOK
O
Z9273
7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "267NOK
P
Z9275
9 / 16 "19 / 32 "1 11 / 64 "11 / 64 "+ 0.020 / -0.003 "546NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?