Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9277 Flat Skive Tykk Gul Sink Passer 3/4 Tommer, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 Flat skive tykk gul sink Passer 3/4 tomme, 10PK

På lager
Vare: AE6HCW Modell: Z9277Kryssreferanse: 5RY71

Få tak i det Mai 6, mandag
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse7 / 32 "
Tykkelse Toleranse+ 0.011 / -0.012 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9277 Flat skive tykk gul sink Passer 3/4 tomme, 10PK
260NOK /pakke