Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2KKF4 Flat Skive 11/32 X 11/16 Tommer, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 flat skive 11/32 X 11/16 tommer, 7000PK

På lager
Vare: AC2HXV Modell: 2KKF4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
41 437 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+ 0.015 / -0.004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 flat skive 11/32 X 11/16 tommer, 7000PK
41 437 NOK /pakke