Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9270 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 1/4 tomme, 100PK | AE6HCN 5RY64

APPROVED VENDOR Z9270 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 1/4 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AE6HCN Modell: Z9270Kryssreferanse: 5RY64
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+ 0.015 / -0.004 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9270 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 1/4 Tommer, 100PK
259NOK /pakke