Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9275 Flat Skive Tykk Gul sink Passer 9/16 Tommer, 25PK | AE6HCU 5RY69

APPROVED VENDOR Z9275 Flat skive tykk gul sink Passer 9/16 tomme, 25PK

På lager
Vare: AE6HCU Modell: Z9275Kryssreferanse: 5RY69
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
546NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.19 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 11 / 64 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse11 / 64 "
Tykkelse Toleranse+ 0.020 / -0.003 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9275 Flat skive tykk gul sink Passer 9/16 tomme, 25PK
546NOK /pakke