Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9276 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 5/8 Inch, 25PK | AE6HCV 5RY70

APPROVED VENDOR Z9276 Flat skive tykk gul sink Passer 5/8 tomme, 25PK

På lager
Vare: AE6HCV Modell: Z9276Kryssreferanse: 5RY70

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
838NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse7 / 32 "
Tykkelse Toleranse+ 0.011 / -0.012 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9276 Flat skive tykk gul sink Passer 5/8 tomme, 25PK
838NOK /pakke