Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9272 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 3/8 Tommer, 100PK | AE6HCQ 5RY66

APPROVED VENDOR Z9272 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 3/8 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AE6HCQ Modell: Z9272Kryssreferanse: 5RY66
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
2 657 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.001 / -0.015 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.56
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9272 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 3/8 Tommer, 100PK
2 657 NOK /pakke