PARKER CPI ZHBA-serien, Albuer med rett tråd


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: CPI (TM) x SAE rett tråd , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "466NOK
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "567NOK

CPI ZHBA-serien, Albuer med rett tråd

Parkers rettgjengede albuer er egnet for tilkobling av væske-/luftoverføringsledninger for instrumenteringsapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skader under tøffe industrielle forhold. De har flammefri design som når de strammes, komprimerer hylsen mot røret for å sikre en lekkasjetett forsegling og sikker installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse albuene, tilgjengelig i 6600 og 10300 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?