Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 ZHBA-SS rett albue rustfritt stål CPI x SAE rett 3/8 tommer | AF7GVH 20YZ65

PARKER 6-6 ZHBA-SS rett albue rustfritt stål CPI x SAE rett 3/8 tommer

På lager
Vare: AF7GVH Modell: 6-6 ZHBA-SSKryssreferanse: 20YZ65

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett tråd albue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x SAE rett tråd
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 4-4 ZHBA-SS Rett albue rustfritt stål CPI x SAE Rett 1/4 tommer | AF7GUN 20YZ47 4-4 ZHBA-SS1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 ZHBA-SS rett albue rustfritt stål CPI x SAE rett 3/8 tommer
567NOK / enhet