Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9273 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 7/16 Tommer, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 7/16 Tommer, 50PK

På lager
Vare: AE6HCR Modell: Z9273Kryssreferanse: 5RY67
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.001 / -0.015 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 7/16 Tommer, 50PK
267NOK /pakke