ANDERSEN 02210580035070 Waterhog Fashion (tm) Mat Bluestne 3 x 5 føtter | AF3XDV 8DZ79

ANDERSEN 02210580035070 Waterhog Fashion(tm) Mat Bluestne 3 x 5 fot

På lager
Vare: AF3XDV Modell: 02210580035070Kryssreferanse: 8DZ79

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppebelagt inngangsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeSBR Gummi
BremsevæskebestandigNei
FARGEBluestone
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde5ft.
Mat elektrisk motstandAnti-Static
MatteegenskaperAntiskli
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterMote Diamond
MattevevingNålestans
Materialepolypropylen
Overflatematerialepolypropylen
Tykkelse3 / 8 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode5703308080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEMattevevingMaterialeOverflatematerialeTykkelseBreddePris
ANDERSEN 20296700023 Eco Select(tm) Mat Sort 2 x 3 Fot | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen3 / 8 "2ft.638NOK
ANDERSEN 20296700035 Eco Select (tm) Matt svart 3 x 5 føtter | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen3 / 8 "3ft.1 172 NOK
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus (tm) Mat Svart 2 x 3 føtter | AB7YUJ 24N130 2202700023DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "2ft.822NOK
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus (tm) Mat Svart 3 x 4 Føtter | AB7YUK 24N131 2202700034DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 544 NOK
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus (tm) Mat svart 3 x 5 føtter | AB7YUL 24N132 2202700035DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 955 NOK
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus (tm) Mat Svart 4 x 6 Føtter | AB7YUT 24N138 2202700046DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "4ft.2 798 NOK
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus (tm) Mat svart 6 x 8 føtter | AB7YUZ 24N144 2202700068DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "6ft.6 177 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSEN 02210580035070 Waterhog Fashion(tm) Mat Bluestne 3 x 5 fot
1 518 NOK / enhet