ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus (tm) Mat svart 6 x 8 føtter | AB7YUZ 24N144

ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus(tm) matte svart 6 x 8 fot

Vare: AB7YUZ Modell: 2202700068Kryssref: 24N144
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 177 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppebelagt inngangsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeCrumb Rubber
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde8ft.
Mat elektrisk motstandAnti-Static
MatteegenskaperAnti-Static
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantvev
MattevevingNålestans
MaterialePET polyester
Overflatematerialepolypropylen
Tykkelse1 / 4 "
Bredde6ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode5703308080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEMattevevingMaterialeOverflatematerialeTykkelseBreddePris
ANDERSEN 20296700023 Eco Select(tm) Mat Sort 2 x 3 Fot | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen3 / 8 "2ft.638NOK
ANDERSEN 20296700035 Eco Select (tm) Matt svart 3 x 5 føtter | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen3 / 8 "3ft.1 172 NOK
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus (tm) Mat Svart 2 x 3 føtter | AB7YUJ 24N130 2202700023DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "2ft.822NOK
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus (tm) Mat Svart 3 x 4 Føtter | AB7YUK 24N131 2202700034DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 544 NOK
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus (tm) Mat svart 3 x 5 føtter | AB7YUL 24N132 2202700035DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 955 NOK
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus (tm) Mat Svart 4 x 6 Føtter | AB7YUT 24N138 2202700046DiamantvevCrumb RubberSvartNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "4ft.2 798 NOK
ANDERSEN 2202740034 Enviro Plus(tm) matte rødbrun 3 x 4 fot | AB7YVN 24N185 2202740034DiamantvevCrumb RubberMaroonNålestansPET polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus(tm) matte svart 6 x 8 fot
6 177 NOK / enhet