FABORY B07040.062.0125 Socket Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 5/8-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG6XKA 42JE08

FABORY B07040.062.0125 Hylseskrue, 1-1/4 tomme lengde, 5/8-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG6XKA Modell: B07040.062.0125Kryssref: 42JE08

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 329 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.9375 "
Hodehøyde0.625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde1 1 / 4 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 4
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4488
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07040.062.0125 Hylseskrue, 1-1/4 tomme lengde, 5/8-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK
1 329 NOK /pakke