Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3UDC6 forhåndsrenset krukke med bred munn 500ml - pakke med 12 | AD2UCZ

APPROVED VENDOR 3UDC6 forhåndsrenset krukke med bred munn 500 ml - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UCZ Modell: 3UDC6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset krukke
Grunnleggende materialeGlass
Body MaterialGlass Type III
Kapasitet500 ml / 16 oz.
Klasse2000
LukkingsfargeHvit / Blå
Lukkematerialepolypropylen
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse63-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseSkruelukkingsstørrelseFormPris
GODKJENT LEVERANDØR 3TRU6 Rettsidig Preclean Jar 125ml - Pakke med 24 | AD2RUX 3TRU6125mL200058-400 mmRaksidig1 781 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRU8 Rettsidig Preclean Jar 250ml - Pakke med 12 | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070-400 mmRaksidig790NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRV1 Rettsidet Preclean Jar 250ml - Pakke med 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmRaksidig1 245 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UCX6 forhåndsrenset krukke med bred munn 125ml - Pakke med 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058-400 mmRaksidig1 561 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UCX9 Forrenset krukke med bred munn 125ml - Pakke med 24 | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058-400 mmRaksidig2 238 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UCY9 Precleaned Wide-mouth Krukke 500ml - Pakke med 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmRaksidig1 053 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3UCZ3 Forrenset krukke med bred munn 500ml - Pakke med 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmRaksidig1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDC6 forhåndsrenset krukke med bred munn 500 ml - pakke med 12
1 028 NOK / enhet