Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9271 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 5/16 Tommer, 100PK | AE6HCP 5RY65

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 5/16 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AE6HCP Modell: Z9271Kryssreferanse: 5RY65
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
724NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+ 0.015 / -0.004 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Skive Tykk Yellowzinc Passer 5/16 Tommer, 100PK
724NOK /pakke