Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9278 Flat Skive Tykk Gul sink Passer 7/8 Tommer, 10PK | AE6HCX 5RY72

APPROVED VENDOR Z9278 Flat skive tykk gul sink Passer 7/8 tomme, 10PK

På lager
Vare: AE6HCX Modell: Z9278Kryssreferanse: 5RY72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
506NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+ 0.014 / -0.015 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9278 Flat skive tykk gul sink Passer 7/8 tomme, 10PK
506NOK /pakke