Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9283 Flat Skive Tykk Gul sink Passer 1-1/2 In | AE6HDC 5RY77

APPROVED VENDOR Z9283 flat skive tykk gul sink passer 1-1/2 in

På lager
Vare: AE6HDC Modell: Z9283Kryssreferanse: 5RY77
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.5 "
Inne i Dia.1-9 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.3"
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+ 0.014 / -0.015 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9283 flat skive tykk gul sink passer 1-1/2 in
77NOK / enhet