Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38405.050.0001 Flat Skive Tykk 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Flat skive tykk 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK

På lager
Vare: AA2DRH Modell: U38405.050.0001Kryssreferanse: 10E602
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
1 554 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse13 / 64 "
Tykkelse Toleranse+ 0.005 / -0.013 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Flat skive tykk 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK
1 554 NOK /pakke