APPROVED VENDOR Stål skjermspyler


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U38160.013.0003
#65 / 32 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "38NOK
B
Z0480
#65 / 32 "3 / 4 "0.05 kgB40-0.051 "+/- 0.015 "31NOK
C
U38160.013.0001
#61 / 8 "5 / 8 "---0.031 "-23NOK
D
Z0448-316
#69 / 64 "5 / 8 "0.15 kgB80-0.031 "+/- 0.00764NOK
E
Z0449
#65 / 32 "9 / 16 "0.17 kgB40-0.047 "+/- 0.005 "25NOK
F
Z0448
#69 / 64 "5 / 8 "0.14 kgB40-0.031 "+/- 0.005 "55NOK
G
Z0451
#83 / 16 "3 / 4 "0.30 kgB40-0.047 "+/- 0.005 "78NOK
H
U38160.016.0001
#83 / 16 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "29NOK
I
Z0450
#811 / 64 "3 / 4 "0.31 kgB40-0.047 "+/- 0.004 "105NOK
J
Z0481
#83 / 16 "1"0.09 kgB40-0.051 "+/- 0.015 "37NOK
K
U38160.019.0011
#107 / 32 "1.5 "---0.047 "-122NOK
L
Z0628
#107 / 32 "3 / 4 "-B40 til B50-0.051 "+0.029 "162NOK
M
Z0482
#107 / 32 "1.5 "0.21 kgB40-0.051 "+/- 0.015 "48NOK
N
Z0627
#1013 / 64 "3 / 4 "-B40 til B50-0.051 "+0.029 "125NOK
O
U38160.019.0008
#107 / 32 "1"---0.125 "-411NOK
P
U38160.019.0009
#107 / 32 "1"---0.25 "-533NOK
Q
Z0452
#1013 / 64 "1 / 2 "0.12 kgB40-0.047 "+/- 0.005 "60NOK
R
Z0453
#1013 / 64 "11 / 16 "0.25 kgB40-0.047 "+/- 0.004 "111NOK
S
Z0454
#1013 / 64 "1"0.55 kgB40-0.047 "+/- 0.005 "90NOK
T
Z0455
#1013 / 64 "3 / 4 "0.30 kgB40-0.047 "+/- 0.004 "120NOK
U
Z0456
#107 / 32 "1.25 "0.87 kgB40-0.047 "+/- 0.005 "63NOK
V
U38160.019.0005
#107 / 32 "3 / 4 "---0.047 "-56NOK
W
U38160.100.0001
1"1-1 / 16 "3.25 "---0.25 "-164NOK
X
U38160.100.0002
1"1-1 / 16 "3.5 "---0.125 "-130NOK
Y
U38160.100.0003
1"1-1 / 16 "3.5 "---0.25 "-179NOK
Z
Z0488
1 / 2 "17 / 32 "3"0.63 kgB401 / 2 "0.065 "+/- 0.015 "95NOK
A1
U38160.050.0006
1 / 2 "9 / 16 "3"---0.25 "-1 688 NOK
B1
U38160.050.0005
1 / 2 "17 / 32 "3"---0.063 "-254NOK
C1
U38160.050.0003
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.125 "-298NOK
D1
Z0639
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "-B40 til B50-0.051 "+0.029 "183NOK
E1
Z0650
1 / 2 "17 / 32 "2"-B40 til B50-0.051 "+0.029 "220NOK
H
U38160.050.0002
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.051 "+0.029 "135NOK
H
U38160.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "55NOK
F1
Z0472
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.13 kgB401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "161NOK
G1
Z0473
1 / 2 "17 / 32 "2"2.13 kgB401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "218NOK
H1
Z0633
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "-B40 til B50-0.051 "+0.029 "270NOK
I1
Z0457
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.10 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "37NOK
J1
U38160.025.0010
1 / 4 "9 / 32 "2"---0.047 "-926NOK
K1
U38160.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "---0.047 "-19NOK
L1
U38160.025.0003
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "---0.047 "-50NOK
M1
U38160.025.0008
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.125 "-319NOK
N1
U38160.025.0009
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.25 "-814NOK
O1
U38160.025.0011
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "---0.063 "-521NOK
P1
U38160.025.0012
1 / 4 "9 / 32 "3"---0.063 "-814NOK
Q1
Z0463
1 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK
H
U38160.025.0004
1 / 4 "9 / 32 "1"---0.051 "+0.029 "86NOK
H
U38160.025.0006
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "164NOK
R1
Z0483
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "0.89 kgB401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "121NOK
H
U38160.025.0005
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "115NOK
S1
Z0462
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.24 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "89NOK
T1
Z0461
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.85 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "96NOK
U1
Z0458
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.14 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "43NOK
V1
Z0460
1 / 4 "9 / 32 "1"0.53 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "119NOK
W1
Z0484
1 / 4 "9 / 32 "3"0.64 kgB401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "79NOK
X1
Z0459
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.40 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "60NOK
Y1
U38160.075.0003
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.375 "-848NOK
Z1
U38160.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.125 "-299NOK
A2
U38160.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.25 "-458NOK
B2
Z0469
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.19 kgB403 / 8 "0.047 "+/- 0.005 "136NOK
C2
U38160.037.0007
3 / 8 "13 / 32 "3"---0.063 "-813NOK
H
U38160.037.0001
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "102NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?