Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0450 Fender Washer Zinc Fits #8, 50PK | AD6ULW 4ARV2

APPROVED VENDOR Z0450 Skjermskive Sink Passer til #8, 50PK

På lager
Vare: AD6ULW Modell: Z0450Kryssreferanse: 4ARV2
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.11 / 64 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pakke Vekt0.31 kg
Rockwell HardnessB40
Tykkelse0.047 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.004 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450 Skjermskive Sink Passer til #8, 50PK
105NOK /pakke