Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38160.019.0008 Fender Washer Thick Steel #10, 100PK | AB7EBM 22UF28

APPROVED VENDOR U38160.019.0008 Skjermskive tykt stål #10, 100PK

På lager
Vare: AB7EBM Modell: U38160.019.0008Kryssref: 22UF28 / 156C40
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.7 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
Tykkelse0.125 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.12
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.019.0008 Skjermskive tykt stål #10, 100PK
465NOK /pakke