Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38160.025.0001 Fender Washer Standard Steel 1/4 Inch, 100PK | AB7EBQ 22UF32

APPROVED VENDOR U38160.025.0001 Skjermskive Standard stål 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7EBQ Modell: U38160.025.0001Kryssref: 22UF32 / 156C43

Få tak i det Mai 20, mandag
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Tykkelse0.047 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.025.0001 Skjermskive Standard stål 1/4 tommer, 100PK
19NOK /pakke