Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38210.012.0062 Skjermskive Standard stål #6, 100PK | AB7EBK 22UF23

APPROVED VENDOR U38210.012.0062 Fender Washer Standard Steel #6, 100PK

På lager
Vare: AB7EBK Modell: U38210.012.0062Kryssref: 22UF23 / 156C36
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
23NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse0.031 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.012.0062 Fender Washer Standard Steel #6, 100PK
23NOK /pakke