Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38160.100.0003 Skjermskive tykt stål 1 Tommer, 5PK | AB7ECX 22UF68

APPROVED VENDOR U38160.100.0003 Skjermskive tykt stål 1 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB7ECX Modell: U38160.100.0003Kryssref: 22UF68 / 156C74
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.5 "
Tykkelse0.25 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2848
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.100.0003 Skjermskive tykt stål 1 tommer, 5PK
179NOK /pakke