APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Fender Washer Thick Steel 1/2 Inch, 50PK | AB7ECK 22UF55

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Skjermskive tykt stål 1/2 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7ECK Modell: U38160.050.0006Kryssreferanse: 22UF55

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 205 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
Tykkelse0.25 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.55
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Skjermskive tykt stål 1/2 tommer, 50PK
2 205 NOK /pakke