Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0448-316 Fender Washer 316 Rustfritt Stål Passer #6, 25PK | AD7WTL 4GWH3

APPROVED VENDOR Z0448-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #6, 25PK

På lager
Vare: AD7WTL Modell: Z0448-316Kryssref: 4GWH3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.9 / 64 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.15 kg
Rockwell HardnessB80
Tykkelse0.031 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0448-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #6, 25PK
73NOK /pakke