Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK | AF2KAC 6ULC5

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK

På lager
Vare: AF2KAC Modell: Z0650Kryssreferanse: 6ULC5
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB40 til B50
Tykkelse0.051 "
Tykkelse Toleranse+0.029 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK
250NOK /pakke