APPROVED VENDOR Plogbolt, flat


filtre
StilModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
1CFJ5
Plain0.826 "0.364 "2"0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14301NOK
B
1CFH6
Plain0.708 "0.312 "2.75 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16293NOK
C
1CFJ7
Plain0.826 "0.364 "2.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14383NOK
D
1CFK2
Plain0.826 "0.364 "4"0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14167NOK
B
1CFJ8
Plain0.826 "0.364 "2.75 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14411NOK
A
1CFJ4
Plain0.826 "0.364 "1.75 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14280NOK
E
1CFJ3
Plain0.826 "0.364 "1.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14209NOK
A
1CFJ6
Plain0.826 "0.364 "2.25 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14353NOK
A
1CFH4
Plain0.708 "0.312 "2.25 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16183NOK
A
1CFH3
Plain0.708 "0.312 "2"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16146NOK
A
1CFH2
Plain0.708 "0.312 "1.75 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16192NOK
A
1CFH1
Plain0.708 "0.312 "1.5 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16121NOK
D
1CFH7
Plain0.708 "0.312 "3"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16299NOK
D
1CFH9
Plain0.708 "0.312 "4"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16494NOK
F
1CFF9
sink0.945 "0.417 "4"0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13297NOK
G
1CFF6
sink0.945 "0.417 "2.75 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13247NOK
H
1CFP3
sink0.826 "0.364 "2"0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-1425NOK
H
1CFN9
sink0.826 "0.364 "1.25 "0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-1418NOK
I
1CFN8
sink0.708 "0.312 "1.5 "0.387 "SAE J 429, SAE J 995 PSI3 / 8-16475NOK
J
1CFF8
sink0.945 "0.417 "3.5 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13273NOK
J
1CFE9
sink0.826 "0.364 "3.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14200NOK
J
1CFF4
sink0.945 "0.417 "2.25 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13176NOK
G
1CFF1
sink0.945 "0.417 "1.5 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13122NOK
F
1CFE1
sink0.708 "0.312 "3"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16394NOK
G
1CFD8
sink0.708 "0.312 "2.25 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16325NOK
J
1CFD7
sink0.708 "0.312 "2"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16163NOK
J
1CFF2
sink0.945 "0.417 "1.75 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13136NOK
H
1CFP1
sink0.826 "0.364 "1.5 "0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-1421NOK
I
1CFP6
sink0.945 "0.417 "2.5 "0.515 "SAE J 429, SAE J 995 PSI1 / 2-13303NOK
H
1CFN7
sink0.708 "0.312 "1.25 "0.387 "SAE J 429, SAE J 995 PSI3 / 8-16-
RFQ
J
1CFF7
sink0.945 "0.417 "3"0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13225NOK
K
1CFF5
sink0.945 "0.417 "2.5 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13116NOK
H
1CFP5
sink0.826 "0.364 "3"0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-14-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?