Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01036.043.0150 Plogbolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 Tommer, 25PK | AA9CCF 1CFJ3

APPROVED VENDOR U01036.043.0150 Plogbolt flat 7/16-14 X 1 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA9CCF Modell: U01036.043.0150Kryssref: 1CFJ3 / 41TT45
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.826 "
Hodehøyde0.364 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.45 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 16-14
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0150 Plogbolt flat 7/16-14 X 1 1/2 tommer, 25PK
209NOK /pakke