Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01037.050.0350 Plogbolt Flat 1/2-13 X 3 1/2 Tommer, 10PK | AA9CBL 1CFF8

APPROVED VENDOR U01037.050.0350 Plogbolt flat 1/2-13 X 3 1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AA9CBL Modell: U01037.050.0350Kryssref: 1CFF8 / 41TT77
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.945 "
Hodehøyde0.417 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde3.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.515 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0350 Plogbolt flat 1/2-13 X 3 1/2 tommer, 10PK
273NOK /pakke