Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CFD8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 2 1/4 Tommer, 25PK | AA9CAZ

APPROVED VENDOR 1CFD8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 2 1/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA9CAZ Modell: 1CFD8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.312 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde2.25 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.387 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFD8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 2 1/4 tommer, 25PK
325NOK /pakke