Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CFP1 Plogbolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 Med Mutter, 25PK | AA9CDC

APPROVED VENDOR 1CFP1 Plogbolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 med mutter, 25PK

På lager
Vare: AA9CDC Modell: 1CFP1
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
21NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.826 "
Hodehøyde0.364 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.45 "
StrekkfasthetSAE J 429, SAE J 995 PSI
Trådstørrelse7 / 16-14
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0665
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP1 Plogbolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 med mutter, 25PK
21NOK /pakke