Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CFN8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 Med Mutter, 50PK | AA9CDA

APPROVED VENDOR 1CFN8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 med mutter, 50PK

På lager
Vare: AA9CDA Modell: 1CFN8
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
475NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.312 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.387 "
StrekkfasthetSAE J 429, SAE J 995 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFN8 Plogbolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 med mutter, 50PK
475NOK /pakke