Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01036.037.0400 Plogbolt Flat 3/8-16 X 4 Tommer Slett, 25PK | AA9CCE 1CFH9

APPROVED VENDOR U01036.037.0400 Plough Bolt Flat 3/8-16 X 4 Tommer Slett, 25PK

På lager
Vare: AA9CCE Modell: U01036.037.0400Kryssref: 1CFH9 / 41TT42
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.312 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde4"
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.387 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0400 Plough Bolt Flat 3/8-16 X 4 Tommer Slett, 25PK
494NOK /pakke