Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01036.043.0175 Plogbolt Flat 7/16-14 X 1 3/4 Tommer, 25PK | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Plogbolt flat 7/16-14 X 1 3/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA9CCG Modell: U01036.043.0175Kryssref: 1CFJ4 / 41TT46
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.826 "
Hodehøyde0.364 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde1.75 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.45 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 16-14
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Plogbolt flat 7/16-14 X 1 3/4 tommer, 25PK
263NOK /pakke