Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01037.050.0250 Plogbolt Flat 1/2-13 X 2 1/2 Tommer, 10PK | AA9CBH 1CFF5

APPROVED VENDOR U01037.050.0250 Plogbolt flat 1/2-13 X 2 1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AA9CBH Modell: U01037.050.0250Kryssreferanse: 1CFF5
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
15NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
Finishsink
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.945 "
Hodehøyde0.417 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.515 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6232
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0250 Plogbolt flat 1/2-13 X 2 1/2 tommer, 10PK
15NOK /pakke