Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01036.037.0150 Plogbolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 Tommer, 25PK | AA9CBW 1CFH1

APPROVED VENDOR U01036.037.0150 Plogbolt flat 3/8-16 X 1 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA9CBW Modell: U01036.037.0150Kryssref: 1CFH1 / 41TT39
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlogbolt
FinishPlain
Klasse5
Hodevinkel80 grader
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.312 "
hode~~POS=TRUNC# 3 Flat
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Firkantet bredde0.387 "
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenForsenket firkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6322
Skipets høyde (cm)6.68
Skipets lengde (cm)8.41
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0150 Plogbolt flat 3/8-16 X 1 1/2 tommer, 25PK
121NOK /pakke