WATTS 740-serien vanntrykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Stryke , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Temp.: 250 grader F , Mfr. Serie: 740 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 30 til 75 psi
StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
740-045 1
1750000 btuh Ved 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi9 607 NOK
A
740-050 1
1899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi3 660 NOK
A
740-060 1
2200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 psi7 040 NOK
A
740-030 2
5250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 psi17 388 NOK
RFQ
A
740-060 2
8883000 btuh Ved 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi28 021 NOK
RFQ

740-serien vanntrykkavlastningsventiler

Watts 740-serien trykkavlastningsventiler er ideelle for å beskytte vannoppvarmingsutstyr mot for høyt trykk. De brukes i rørledningen eller med fartøyer i pneumatikkapplikasjoner. Disse ventilene har en jernkropp som sikrer strukturell stivhet og holdbarhet. De har ikke-mekanisk sete-til-skive-justering som forhindrer at ventilen fester seg eller fryser, noe som sikrer jevn og jevn drift over tid. Setet deres er strategisk plassert over avløpet, og forhindrer at vann blir fanget og at sedimenter tilsmussar setene. De kan operere ved trykk fra 30 til 75 psi (2 til 5 bar), og gir pålitelig ytelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?