Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 740-045 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX

WATTS 0382818 Trykksikkerhetsventil, 1 tomme størrelse, 45 psi, 1,750,000 XNUMX XNUMX Btu

På lager
Vare: BP6EAQ Modell: 740-045 1Kryssreferanse: 162A39

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialStryke
Utladningskapasitet1750000 btuh Ved 45 psi
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. Serie740
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 75 psi
Avlastningstrykk45 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 250 grader. F, 45 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 740-060 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 x 1-1/4 tomme størrelse, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX 740-060 12200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 psi7 040 NOK
WATTS 740-050 1 trykksikkerhetsventil, 1 tomme størrelse, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi3 660 NOK
WATTS 740-030 2 trykksikkerhetsavlastningsventil, 2 tommers størrelse, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 psi17 388 NOK
RFQ
WATTS 740-060 2 trykksikkerhetsavlastningsventil, 2 x 2-1/2 tomme størrelse, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Ved 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi28 021 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0382818 Trykksikkerhetsventil, 1 tomme størrelse, 45 psi, 1,750,000 XNUMX XNUMX Btu
9 607 NOK / enhet