OMRON Kortfjærstempelaktuator-snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.69 " , Type aktuator: Kort fjærstempel
StilModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKarakterDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
Z-15GD-B7-K
8.8 til 12.3 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC227NOK
B
Z-15GD
8.83 til 12.36 oz.0.27 "15A-13 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC228NOK
C
Z-15GD
12.34 oz.1.94 "15A-13 grader til 185 grader F0.063 "4.02 oz.Skru125/250/480 VAC161NOK
A
A-20GD-B7-K
14.1 til 22.0 oz.IKKE RELEVANT20A-25 grader til 80 grader C0.118 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC390NOK
D
A-20GD
14.12 til 22.06 oz.0.49 "20A-13 grader til 176 grader F0.12 "10.06 oz.Loddetinn125/250/480 VAC320NOK
E
X-10GD-B
18.00 oz.0.28 "10A-13 grader til 176 grader F0.06 "4.02 oz.Skru125 VDC375NOK
A
Z-15GD55-B7-K
19.1 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC306NOK
F
Z-15GD55
19.10 oz.0.27 "15A5 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC263NOK
G
Z-20GD
22.03 oz.1.94 "20A-13 grader til 185 grader F0.118 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?