Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-20GD-bryter 20a 1 No 1 Nc Kort fjærstempel | AE4CGE 5JEE9

OMRON Z-20GD Bryter 20a 1 No 1 Nc Kortfjærstempel

På lager
Vare: AE4CGE Modell: Z-20GDKryssref: 5JEE9
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Differensiell reise0.008 "
Høyde1.45 "
Housing MaterialFenolskuff og omslag
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.051 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke22.03 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.118 "
Slipp kraft10.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorKort fjærstempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKarakterDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierPris
OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt Kortfjærstempel | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 til 22.06 oz.0.49 "20A-13 grader til 176 grader F0.12 "10.06 oz.Loddetinn125/250/480 VAC330NOK
OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 til 12.36 oz.0.27 "15A-13 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC228NOK
OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 grader til 176 grader F0.063 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC263NOK
OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt Kortfjærstempel | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 grader til 176 grader F0.06 "4.02 oz.Skru125 VDC375NOK
OMRON A-20GD-B7-K Snap Switch 20a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 til 22.0 oz.IKKE RELEVANT20A-25 grader til 80 grader C0.118 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC402NOK
OMRON Z-15GD-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 til 12.3 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC227NOK
OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kortfjærstempel | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.IKKE RELEVANT15A-25 grader til 80 grader C0.063 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-20GD Bryter 20a 1 No 1 Nc Kortfjærstempel
200NOK / enhet